Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

LED baterka P3

Č. pol.: 081467 P3

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP X4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu P3
Stupeň ochrany krytom IP IP X4
Zóna ATEX žiadna
Svetelný tok 25 lm
Trvanie osvetlenia 6 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Osvetľovacie teleso LED modul
Advanced Focus System (AFS) áno
Smart Light Technology (SLT) nie
Počet obsiahnutých batérií 1
Typ batérií Micro, AAA
Celková dĺžka 90 mm
⌀ hlavy 19 mm
Hmotnosť 35 g
Druh produktu Vrecková lampa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081467 P3
Číslo výrobcu 500882

Popis

Prevedenie:

Spoločnosť LED Lenser je jedným z technologických lídrov v oblasti LED vreckových lámp. V hliníkových puzdrách odolných voči striekajúcej vode sú všetky kontakty pozlátené, vysokokvalitné šošovky sústreďujú svetlo homogénne a s nízkymi stratami. Všetky svietidlá sú vybavené zaostrovateľnou hlavicou svietidla.
Kompaktné vreckové lampy vo formáte pera alebo prívesku na kľúče.
  • Možnosť výberu batériovej alebo nabíjateľnej verzie.

Funkce:

IPX4: Existuje ochrana proti striekajúcej vode zo všetkých smerov, ale žiadna ochrana pred cudzími predmetmi alebo dotykom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka