{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | P5 Core | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 44 | |
Svetelný tok | 150 lm | |
Svetelný tok Úroveň 2 | 60 lm | |
Svetelný tok Úroveň 3 | 15 lm | |
Trvanie osvetlenia | 2,5 h | |
Trvanie osvetlenia úroveň 2 | 5 h | |
Trvanie osvetlenia úroveň 3 | 12 h | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Typ batérií | Mignon, AA | |
Celková dĺžka | 120 mm | |
⌀ hlavy | 26 mm | |
Hmotnosť | 83 g | |
Druh produktu | Vrecková lampa |
Číslo položky | 081370 P5-CORE | |
EAN/GTIN | 4058205028523 | |
Číslo výrobcu | 502599 |