LED vrecková lampa Core s batériami P4-CORE

Č. pol.: 081370 P4-CORE
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
448 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54
  • Funkcia baterky: Fokus

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu P4 Core
Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Funkcia baterky Fokus
Svetelný tok 120 lm
Svetelný tok Úroveň 2 60 lm
Svetelný tok Úroveň 3 15 lm
Trvanie osvetlenia 5 h
Trvanie osvetlenia úroveň 2 9 h
Trvanie osvetlenia úroveň 3 20 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Osvetľovacie teleso LED modul
Advanced Focus System (AFS) áno
Rapid Focus áno
Počet obsiahnutých batérií 2
Typ batérií Micro, AAA
Celková dĺžka 150 mm
⌀ hlavy 15 mm
Hmotnosť 58 g
Druh produktu Vrecková lampa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081370 P4-CORE
EAN/GTIN 4058205028493
Číslo výrobcu 502598

Popis

Prevedenie:

Spoločnosť LED Lenser je jedným z technologických lídrov v oblasti LED vreckových lámp. V hliníkových puzdrách odolných voči striekajúcej vode sú všetky kontakty pozlátené, vysokokvalitné šošovky sústreďujú svetlo homogénne a s nízkymi stratami. Všetky svietidlá sú vybavené zaostrovateľnou hlavicou svietidla.
Séria Ledlenser Core, nová generácia známej série P.
Advanced Focus System (AFS)
Systém Advanced Focus kombinuje objektív a reflektor, čím spája výhody oboch systémov. Výsledkom je vynikajúce zväzkovanie svetla v ohnisku, ako aj do značnej miery homogénny, rozostrený svetelný kužeľ. Vďaka tomu je AFS jedným z najlepších zaostrovacích systémov pre LED lampy na svete.
Rapid Focus
Bežné zaostrovacie systémy s otočným mechanizmom sa zvyčajne musia ovládať oboma rukami. Na druhej strane funkcia Rapid Focus umožňuje rýchle nastavenie svetelného kužeľa jednou rukou.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane batérií.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka