{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Menovité napätie | 100 V - 240 V | |
Príkon | 29 W | |
Označenie výrobcu | NOVA 4K | |
Svetelný tok | 400 lm - 4 000 lm | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Farba svetla | 6 000 K | |
Celková dĺžka | 235 mm | |
Celková šírka | 88 mm | |
Celková výška | 233 mm | |
Pripojovací kábel Dĺžka | 5 m | |
Hmotnosť | 2 380 g | |
Druh produktu | Reflektor |
Číslo položky | 081265 26 | |
EAN/GTIN | 5708997354407 | |
Číslo výrobcu | 03.5440 |