{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Menovité napätie | 230 V | |
Príkon | 50 W | |
Svetelný tok | 2 250 lm - 4 000 lm | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Osvetľovacie teleso | LED modul | |
Celková dĺžka | 360 mm | |
Celková šírka | 300 mm | |
Celková výška | 350 mm | |
Pripojovací kábel Dĺžka | 5 m | |
Druh produktu | Reflektor |
Číslo položky | 081211 50 | |
EAN/GTIN | 4003644006106 | |
Číslo výrobcu | HS50LED |