Mobilný LED reflektor 30

Č. pol.: 081211 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Príkon Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Menovité napätie 230 V
Príkon 30 W
Svetelný tok 2 500 lm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Osvetľovacie teleso LED modul
Celková dĺžka 240 mm
Celková šírka 200 mm
Celková výška 280 mm
Pripojovací kábel Dĺžka 5 m
Hmotnosť 4 400 g
Druh produktu Reflektor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081211 30
EAN/GTIN 4003644002177
Číslo výrobcu HS30LED

Popis

Prevedenie:

Kryt z hliníkového tlakového odliatku s hliníkovým reflektorom a osvetľovacím prostriedkom. Vypínač na kryte.
SMD-LED reflektor pre mobilné použitie s robustným stojanom (okolitá ochrana).

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka