Predlžovací kábel 10N

Č. pol.: 081188 10N
(10,26 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 44
  • odolný voči nárazom a striekajúcej vode: Kategória 2 (K2) podla BGI

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 44
odolný voči nárazom a striekajúcej vode Kategória 2 (K2) podla BGI
Typ 10N
Sieťové napätie 400 V
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Trieda kábla H07RN-F
Zloženie kábla 5G1,5
Materiál kábla neoprén
Dĺžka kábla 10 m
Druh produktu Predlžovací kábel
Typ zástrčky Vstup F

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081188 10N
EAN/GTIN 4007123251520
Číslo výrobcu 1167710790

Popis

Prevedenie:

Schválené na použitie v exteriéroch a vo vlhkých priestoroch (IP44).
Odolný proti oleju, benzínu, UV žiareniu.
Kábel z neoprénovej gumy H07RN−F 5G1,5.

Funkce:

IP44: Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s ⌀ > 1 mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka