{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 44 | |
Šírka | 255 mm | |
Hĺbka | 190 mm | |
Výška | 360 mm | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Štruktúra kábla (elektrické) | 5G1,5 | |
Trieda kábla (elektrické) | H07RN-F | |
Farba kábla | cierna | |
Dĺžka kábla | 2 m | |
Počet zásuviek 250 V | 4 | |
Počet zásuviek 400 V/16 A | 2 | |
Druh produktu | Rozvádzače energií | |
Typ zástrčky Vstup | F |
Číslo položky | 081148 BKV2/4 | |
EAN/GTIN | 4007123075539 | |
Číslo výrobcu | 1153750 |