Rozvádzač CEE

Č. pol.: 081148 CEE
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 44

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 44
Sieťové napätie 400 V
Šírka 320 mm
Výška 250 mm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Farba kábla cierna
Dĺžka kábla 2 m
Počet zásuviek 230 V/16 A 4
Počet zásuviek 400 V/16 A 1
Počet zásuviek 400 V/32 A 2
Hmotnosť 8,25 kg
Druh produktu Rozvádzače energií
Typ zástrčky Vstup F

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081148 CEE
EAN/GTIN 4007123654437
Číslo výrobcu 1154900011

Popis

Prevedenie:

Výstupné zásuvky so samozatváracími krytmi.
Robustný rúrkový oceľový rám potiahnutý plastom poskytuje bezpečný stojan a dodatočnú ochranu telesa. Teleso je vybavené aj ergonomicky tvarovanou rukoväťou na prenášanie. Gumový kábel odolný voči oleju sa dá pohodlne uložiť na navíjačke. Ďalej zaisťujú prúdový chránič RCD 30 mA a uzamykateľný ochranný kryt vyššiu bezpečnosť na pracovisku.

Funkce:

IP44: Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s ⌀ > 1 mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Pozor:

German version

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka