Káblový bubon oceľové jadro50B

Č. pol.: 081106 50B
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Hodnotenie ochrany IP: IP 44
  • odolné voči nárazu a striekajúcej vode: Kategória 2 (K2) podľa BGI

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hodnotenie ochrany IP IP 44
odolné voči nárazu a striekajúcej vode Kategória 2 (K2) podľa BGI
Menovitý výkon 3500 (16A) W
Trieda káblov H07BQ-F
Zostava káblov 3G1,5
Materiálový kábel Polyuretán
Materiál puzdra Oceľ
Dĺžka kábla 50 m
Počet zásuviek 4
Prítomný diagnostický systém áno
Dodávky energie Sieťová prevádzka
Typ výrobku Káblový bubon

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081106 50B
EAN/GTIN 4007123638888
Číslo výrobcu 9191500200

Popis

Prevedenie:

Káblové bubny spĺňajú špecifikácie DGUV I 203-006 (predtým BGI 608).
Pevný káblový bubon s telesom bubna z oceľového plechu, predná a zadná časť izolovaná na ochranu.

Funkce:

IP44: Existuje ochrana proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochrana proti vniknutiu cudzích predmetov s ⌀ > 1 mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka