{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 44 | |
odolný voči nárazom a striekajúcej vode | Kategória 2 (K2) podľa BGI | |
Menovitý výkon rozvinutý | 3500 (16A) W | |
Trieda kábla | H07RN-F | |
Zloženie kábla | 3G2,5 | |
Materiál kábla | neoprén | |
Materiál púzdra | Oceľ | |
Farba kábla | čierna | |
Dĺžka kábla | 25 m | |
Počet zásuviek | 4 | |
Dostupný diagnostický systém | áno | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Druh produktu | Káblový bubon |
Číslo položky | 081106 25N | |
EAN/GTIN | 4007123638840 |