{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál | PU špirálová hadica | |
Maximálny prevádzkový tlak | 10 bar | |
maximálny tlak pri roztrhnutí | 35 bar | |
Vonkajší ⌀ hadice | 16 mm | |
Vnútorný ⌀ hadice | 11 mm | |
využiteľná dĺžka hadice | 8 m | |
Farba | modrá | |
Pripojenie rýchlospojka | 1/2 palec | |
Pripojenie vsuvky so zástrčkou | 1/2 palec | |
Druh produktu | Hadica |
Číslo položky | 080249 8 | |
EAN/GTIN | 7391390305473 | |
Číslo výrobcu | 199589227 |