PU špirálová hadica 1/2 palca s bezpečnostnou oceľovou spojkou eSafe ⌀ 11×16 mm 4

Č. pol.: 080249 4
(21,32 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

využiteľná dĺžka hadice Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál PU špirálová hadica
Maximálny prevádzkový tlak 10 bar
maximálny tlak pri roztrhnutí 35 bar
Vonkajší ⌀ hadice 16 mm
Vnútorný ⌀ hadice 11 mm
využiteľná dĺžka hadice 4 m
Farba modrá
Pripojenie rýchlospojka 1/2 palec
Pripojenie vsuvky so zástrčkou 1/2 palec
Druh produktu Hadica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 080249 4
EAN/GTIN 7391390305435
Číslo výrobcu 199589223

Popis

Prevedenie:

Veľmi ľahká, flexibilná a oderu odolná PU hadica s dobrou pružnou regeneračnou silou. Odolná voči teplotám od -20/+ 60 °C. Maximálny prevádzkový tlak 16 barov. Zodpovedá norme ISO B.

Poznámka:

Séria CEJN 310 je vhodná pre trhy Beneluxu, Francúzska, Severnej Ameriky a Nórska.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka