{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka puzdra | 470 mm | |
Hĺbka puzdra | 180 mm | |
Výška puzdra | 494 mm | |
Materiál puzdra | Ocelový plech, lakovaný | |
Výstup pripojenia | 1/2 palec | |
Vstupné pripojenie | 1/2 palec | |
Maximálny prevádzkový tlak | 50 bar | |
Použiteľná dĺžka hadice | 15 m | |
Navíjač SCS | Áno | |
Typ výrobku | Navíjačka hadíc |
Číslo položky | 080076 15SCS | |
EAN/GTIN | 4030704094049 | |
Číslo výrobcu | 09 404 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Navijak hadice puzdro z oceľového plechu, Typ: 15SCS
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
407,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Navíjač SCS | Áno | Áno |
Materiál puzdra | Ocelový plech, lakovaný | Plast |
Maximálny prevádzkový tlak | 50 bar | 16 bar |
Použiteľná dĺžka hadice | 15 m | 15 m |
Výstup pripojenia | 1/2 palec | 1/2 palec |
Šírka puzdra | 470 mm | 490 mm |
Typ výrobku | Navíjačka hadíc | Navíjačka hadíc |