{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Puzdro Šírka | 490 mm | |
Hĺbka puzdra | 190 mm | |
Výška puzdra | 409 mm | |
Materiál krytu | Plast | |
Farba puzdra | modrá | |
Pripojenie výstup | 1/2 palec | |
Maximálny prevádzkový tlak | 16 bar | |
využiteľná dĺžka hadice | 15 m | |
Vonkajší ⌀ hadice | 13,5 mm | |
Vnútorný ⌀ hadice | 9,5 mm | |
Materiál hadice | Polyuretán | |
Farba hadice | modrá | |
Automatický prevíjač SCS | Áno | |
vhodné pre | kvapaliny | |
Druh produktu | Navíjačka hadíc |
Číslo položky | 080079 15 | |
EAN/GTIN | 4062406284695 | |
Číslo výrobcu | 080079 15 |