{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | G2414 S250 | |
Výstupný výkon | 950 W | |
maximálne otáčky | 25 000 min-1 | |
maximálna potreba vzduchu | 870 l/min | |
Pripojovací závit | BSP | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 3/8 palec | |
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) | 13 mm | |
Hmotnosť | 0,78 kg | |
Pracovná hlučnosť | 85 dB(A) | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
Druh produktu | Priama brúska |
Číslo položky | 079447 S250 | |
EAN/GTIN | 7322590019839 | |
Číslo výrobcu | 8423031229 |