Priama pneumatická brúska G2414, upínacie čeľuste ⌀ 6 mm krátka S200

Č. pol.: 079447 S200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu G2414 S200
Výstupný výkon 900 W
maximálne otáčky 20 000 min-1
maximálna potreba vzduchu 540 l/min
Pripojovací závit BSP
Pripojenie stlačeného vzduchu 3/8 palec
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) 13 mm
Hmotnosť 0,78 kg
Pracovná hlučnosť 81 dB(A)
maximálne vibrácie podľa EN < 2,5 m/s2
Druh produktu Priama brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 079447 S200
EAN/GTIN 7322590013615
Číslo výrobcu 8423031230

Popis

Prevedenie:

Výkonná a robustná priama brúska s veľmi kľudným chodom. Poistný spínač zabraňuje nechcenému zapnutiu. Optimalizované najvyššie otáčky podľa použitia medzi 8500 a 25000 1/min.
Krátky konštrukčný tvar, dĺžka 215 mm.
upínacie čeľuste ⌀ 6mm.

Rozsah dodávky:

Vrátane potrebných mazníc.

Náhradní díl:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy):
Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely