{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 2 000 W | |
Sieťové napätie | 230 V | |
Sieťová frekvencia | 50 Hz | |
Objem kontajnera | 37 l | |
Menovitý rozmer prípojky | 50 mm | |
Dĺžka | 560 mm | |
Šírka | 570 mm | |
Výška | 1 015 mm | |
Pracovná hlučnosť | 74 dB(A) | |
Čistenie filtra | Manuálna trepacka filtrov | |
Prachová trieda - vysávač | M | |
Hmotnosť | 38 kg | |
Filtračný systém | Hviezdicový filter | |
Druh filtra | Polyesterový filter | |
Druh produktu | Vysávač na mokré a suché vysávanie | |
Spínač zapnutia/vypnutia | Áno | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 44 |
Číslo položky | 078558 VHS120CB | |
EAN/GTIN | 5711145403940 | |
Číslo výrobcu | 4012300068 |