Priemyselná sada 50

Č. pol.: 078552 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hadice Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

50 mm
vhodné pre VHS120CB, VHO200, ECO-OIL 13
Druh produktu Vysávač na mokré a suché vysávanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078552 50
EAN/GTIN 5715492042562
Číslo výrobcu Z7 24150

Popis

Rozsah dodávky:

PU hadica (3 m), 1 zahnutá ručná trubica, 1 podlahová dýza (400 mm), 1 skosená gumová trubková dýza, redukcia 50 na 40, pozinkovaná hadicová spojka, pozinkovaná štrbinová dýza plochá 500 mm, okrúhla kefa s nylonovými štetinami ⌀ 80 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka