Vysávač na mokré a suché vysávanie ATTIX 751-11

Č. pol.: 078541 751-11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Označenie výrobcu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu ATTIX 751-11
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 1 500 W
Objem kontajnera 70 l
Dĺžka 605 mm
Šírka 580 mm
Výška 970 mm
Dĺžka sacej hadice 4 m
⌀ hadice 36 mm
Dĺžka kábla 7,5 m
Počet turbín 1
Objemový prietok vzduchu 60 l/s
Vákuum 230 mbar
Účinnosť oddeľovania 99,9 %
Pracovná hlučnosť 57 dB(A)
Hmotnosť 25 kg
Filtračný systém filter z PET rúna
Zvláštnosť mimoriadne tichý
Druh produktu Vysávač na mokré a suché vysávanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078541 751-11
EAN/GTIN 4005337064141
Číslo výrobcu 302001523

Popis

Prevedenie:

Robustný a výkonný vysávač na mokré a suché vysávanie s flexibilným systémom pripojenia hadíc (MultiFit) na riešenie profesionálnych čistiacich úloh. Účinnosť oddeľovania > 99,9 %.
  • Mimoriadne tichý priemyselný vysávač s umývateľným rúnovým PET filtrom s dlhou životnosťou.
  • Soft štart, veľkorysá priehradka na nástroje a prídavná prístrojová zásuvka.

Rozsah dodávky:

Vrátane sacej hadice, zahnutej ručnej trubice, mokrého filtra a umývateľnej filtračnej jednotky (PET), držiakov hadice a káblov.
Vrátane ohnutej ručnej trubice z ušľachtilej ocele, skosenej gumovej rúrkovej hubice, bez vypúšťacej hadice.

Poznámka:

Ďalšie bezpečnostné vysávače pre každú triedu nebezpečnosti (ohrozujúce zdravie alebo výbušný prach) sú dostupné na vyžiadanie (trieda L, M, H).