{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 44-2LICM | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 1 400 W | |
Objem kontajnera | 42 l | |
Dĺžka | 565 mm | |
Šírka | 385 mm | |
Výška | 650 mm | |
Dĺžka sacej hadice | 4 m | |
⌀ hadice | 32 mm | |
Dĺžka kábla | 7,5 m | |
Počet turbín | 1 | |
Objemový prietok vzduchu | 75 l/s | |
Vákuum | 250 mbar | |
Účinnosť oddeľovania | 99,9 % | |
Pracovná hlučnosť | 60 dB(A) | |
Spínacia automatika | áno | |
Antistatický systém | Áno | |
Vhodnosť pre jemný prach | áno | |
Čistenie filtra | InfiniClean™ plne automatický | |
Prachová trieda - vysávač | L | |
Hmotnosť | 17,5 kg | |
Filtračný systém | plochý skladaný filtrovací prvok PTFE | |
Zvláštnosť | vysávac na jemný prach | |
Druh produktu | Vysávač na mokré a suché vysávanie |
Číslo položky | 078541 44-2LICM | |
EAN/GTIN | 5711145271693 | |
Číslo výrobcu | 107412107 |