Nabíjačka ASC55

Č. pol.: 078328 ASC55
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Typ CAS 18 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Typ CAS 18 V
Označenie výrobcu CAS
Menovité napätie 12 V - 36 V
Druh produktu Nabíjačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078328 ASC55
EAN/GTIN 4007841065584
Číslo výrobcu 065584

Popis

Prevedenie:

Jeden akumulátor a nabíjačka pre všetko. Na nabíjanie všetkých akumulátorov systému CAS Partner „Cordless Alliance“.
Nabíjačka ASC 55, 12-36 V „AIR COOLED“.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka