• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Nabíjačka, Typ: ASC145

Č. pol.: 078328 ASC145
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Typ CAS 18 V

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CAS
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Typ CAS 18 V
Menovité napätie 12 V - 36 V
Druh produktu Nabíjačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078328 ASC145
EAN/GTIN 4007841068349
Číslo výrobcu 068349
Manufacturer Steinel GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.novus.de

Popis

Prevedenie:

Jeden akumulátor a nabíjačka pre všetko. Na nabíjanie všetkých akumulátorov systému CAS Partner „Cordless Alliance“.
Rýchlonabíjačka ASC 145, 12-36 V, „AIR COOLED“.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka