Akumulátorová ručná kotúčová píla na kov 8203E

Č. pol.: 078235 8203E
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu 8203E
    Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
    Druh batérie Li-Ion
    Počet obsiahnutých akumulátorov 2
    Kapacita akumulátora 5,5 Ah
    Napätie akumulátora 18 V
    maximálne otáčky 3 500 min-1
    ⌀ pílového kotúča 203 mm
    maximálna hĺbka rezu 90° 67 mm
    maximálna hĺbka rezu 45° 42 mm
    Hmotnosť bez batérie 5,4 kg
    Druh produktu Píla

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 078235 8203E
    EAN/GTIN 4260052468050

    Popis

    Prevedenie:

    Výkonné kotúčové píly na kov na nízke otáčky a bezpečné rezanie profilov a rúr z ocele, neželezných kovov, plechu, kovových dosiek a sendvičových panelov bez iskrenia.
    • Nie je potrebné používať žiadne chladiace mazivá.
    • Nie je potrebné žiadne dodatočné obrábanie.
    • Rezanie v priebehu niekoľkých sekúnd.

    Ručná akumulátorová kotúčová píla na kov DRY Cutter 8203E.
    • Ideálna na rezanie ocele, oceľových plechov, sendvičových panelov, kovových dosiek, rúr a profilov z ocele, neželezných kovov a kompozitov do hrúbky 6 mm.
    • Zachytávač triesok na čistú prácu.
    • Vybavená pílovým kotúčom ⌀ 203/48Z s karbidovým hrotom „LBS odolným voči nárazom“ pre maximálnu životnosť a kvalitu nástroja.

    Rozsah dodávky:

    Obsahuje 2 vysoko výkonné batérie 18 V LiHD 5,5 A, pílový kotúč, nabíjačku a kufor.

    Poznámka:

    Kompatibilná so systémom Cordless Alliance System (CAS), od výrobcu nezávislý akumulátorový systém od popredných značiek elektrického náradia. Vhodné pílové listy nájdete pod č. 078243.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka