Pílový kotúč Drytech® ⌀ 203 mm 54

Č. pol.: 078243 54
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet zubov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ kotúča D 203 mm
⌀ otvora 25,4 mm
Počet zubov 54
Vhodnosť materiálu INOX
Šírka rezu B 1,7 mm
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078243 54
EAN/GTIN 4260052468104

Popis

Prevedenie:

Optimálne na rezanie kovových roštov a mriežok, trapézových plechov, profilov, káblových kanálov, roletových rúr atď. Pílové listy LBS s hrúbkou 1,0 až 1,7 mm sú výrazne tenšie ako bežné pílové listy. Vďaka tomu šetria materiál, sú efektívnejšie a rýchlejšie. Úspora energie, a teda viac energie z akumulátora.
Rýchlosť rezania max. 4 000 otáčok za minútu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka