{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
Označenie výrobcu | 8320 | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 1 800 W | |
maximálne otáčky | 1 700 min-1 | |
⌀ pílového kotúča | 320 mm | |
maximálna hĺbka rezu 90° | 120 mm | |
Hmotnosť | 8,4 kg | |
Sieťové napätie | 230 V | |
Sieťová frekvencia | 50 Hz | |
Druh produktu | Píla |
Číslo položky | 078234 8320 | |
EAN/GTIN | 4260052318508 | |
Číslo výrobcu | 608270 |