{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
Označenie výrobcu | 8203 | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Príkon | 1 700 W | |
maximálne otáčky | 3 700 min-1 | |
⌀ pílového kotúča | 203 mm | |
maximálna hĺbka rezu 90° | 67 mm | |
maximálna hĺbka rezu 45° | 42 mm | |
Hmotnosť | 6,3 kg | |
Sieťové napätie | 230 V | |
Sieťová frekvencia | 50 Hz | |
Druh produktu | Píla |
Číslo položky | 078234 8203 | |
EAN/GTIN | 4260052466797 |