Kapovacia a pokosová píla BITURBO Akumulátor GCM18216DC

Č. pol.: 078232 GCM18216DC
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Kartón
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 18 V

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Balenie Kartón
    vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 18 V
    Označenie výrobcu GCM 18V-216 DC
    Počet obsiahnutých akumulátorov 0
    Druh batérie Li-Ion
    Napätie akumulátora 18 V
    maximálne otáčky 4 500 min-1
    Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
    ⌀ pílového kotúča 216 mm
    ⌀ otvora pílového listu 30 mm
    maximálna hĺbka rezu 90° 70 mm
    maximálna dĺžka rezu 90° 300 mm
    maximálna hĺbka rezu 45° 45 mm
    maximálny uhol sklonu vľavo 47 Stupeň
    maximálny uhol sklonu vpravo 47 Stupeň
    maximálny uhol skosenia vľavo 52 Stupeň
    maximálny uhol skosenia vpravo 60 Stupeň
    Hmotnosť 15,3 kg
    elektronická predvoľba otáčok Áno
    Druh produktu Píla
    Menovité napätie 18 V

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 078232 GCM18216DC
    EAN/GTIN 4059952608402
    Číslo výrobcu 0601B47000

    Popis

    Prevedenie:

    Akumulátorové skracovacie a pokosové píly.
    • Vynikajúca rezná kapacita s veľkou hĺbkou rezu 70 mm.
    • Najlepšia mobilita vďaka nízkej hmotnosti a vynikajúcej ergonómii.
    • Používateľské rozhranie pre nastavenie rýchlosti.
    • Výmena pílového listu bez použitia náradia.

    Rozsah dodávky:

    Pílový list ⌀ 216 mm, pridržiavač, SDS matica, GCY 42 Bluetooth modul.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka