{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Kartón | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Bosch 18 V | |
Označenie výrobcu | GCM 18V-216 | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 8 Ah | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
maximálne otáčky | 4 600 min-1 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
⌀ pílového kotúča | 216 mm | |
maximálna hĺbka rezu 90° | 70 mm | |
maximálny uhol sklonu vľavo | 45 Stupeň | |
maximálny uhol sklonu vpravo | 0 Stupeň | |
maximálny uhol skosenia vľavo | 47 Stupeň | |
maximálny uhol skosenia vpravo | 47 Stupeň | |
Hmotnosť | 14,7 kg | |
Druh produktu | Píla |
Číslo položky | 078232 GCM18216 | |
EAN/GTIN | 3165140980753 | |
Číslo výrobcu | 0601B41001 |