Akumulátorová mečová píla M18ONEFSZ

Č. pol.: 078220 M18ONEFSZ
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 18 V
  • Napojenie aplikácie: OneKey

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 18 V
Napojenie aplikácie OneKey
Označenie výrobcu M18 ONE FSZ
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 5 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Dĺžka zdvihu 32 mm
Počet zdvihov 0 min-1 - 3 000 min-1
Hmotnosť 7,9 kg
maximálne vibrácie podľa EN 9,9 m/s2
Zvláštnosť FIXTEC, LED
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078220 M18ONEFSZ
EAN/GTIN 4058546344733
Číslo výrobcu 4933478296

Popis

Prevedenie:

Akumulátorová šabľová píla Milwaukee pre práce na ťažko prístupných miestach.
  • Elektronika na plynulé riadenie počtu zdvihov a ochranu proti preťaženiu.
  • Rýchlovýmenný systém listu píly FIXTEC bez použitia náradia.
Akumulátorová mečová píla.
  • Nová generácia bezkefového motora POWERSTATE™ pre väčšiu efektívnosť.
  • Patentovaná ochrana spojky bráni kopnutiu strojového zariadenia pri zablokovaní pílového listu.
  • Ovládateľný pozvoľný štart pre maximálnu kontrolu a rýchlosť.
  • Systém FIXTEC na rýchlu výmenu pílových listov bez použitia nástroja.
  • Sklápacia a nastaviteľná pílová zarážka umožní optimalizáciu rezacej polohy.

Variant M18FSZ ale s technológiou ONE-KEY™.
  • Je možné uloženie až 3 individuálnych profilov vo vnútornej pamäti zariadenia.

Rozsah dodávky:

Variant v HD Boxe bez akumulátora, bez nabíjačky.

Poznámka:

Pílové listy nájdete od č. 588600.
Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod Č. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka