{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Systémový kufor (HD=Heavy Duty) | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 18 V | |
Označenie výrobcu | M18 FSZ | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 5 Ah | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Dĺžka zdvihu | 32 mm | |
Počet zdvihov | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
Hmotnosť | 8 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | 9,9 m/s2 | |
Zvláštnosť | FIXTEC, LED | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh produktu | Píla |
Číslo položky | 078220 M18FSZ | |
EAN/GTIN | 4058546344702 | |
Číslo výrobcu | 4933478293 |