{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Bosch 18 V | |
Označenie výrobcu | GSA 18 V-32 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Dĺžka zdvihu | 32 mm | |
Počet zdvihov | 0 min-1 - 2 500 min-1 | |
Hmotnosť | 3,5 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | 10 m/s2 | |
Zvláštnosť | SDS | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh produktu | Píla |
Číslo položky | 078214 GSA1832-0 | |
EAN/GTIN | 3165140951784 | |
Číslo výrobcu | 06016A8109 |