{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál listu píly | HM | |
Členenie zubov | 3 mm | |
Dĺžka listu | 225 mm | |
Označenie | 1155CHM | |
optimalizované pre materiál | INOX | |
Hrúbka plechu (dierovaný plech) | 4-12 mm | |
Kovový profil (otvorený) | <175 mm | |
Pohonný stroj | Šabľovitá píla | |
Druh rezu | rýchly rovný rez (hrubý); uhlový rez | |
Počet listov | 1 | |
Druh produktu | List šabľovitej píly |
Číslo položky | 588600 1155CHM | |
EAN/GTIN | 4045197977342 | |
Číslo výrobcu | 588600 1155CHM |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Súprava pílových listov pre mečové píly, Označenie: 1155CHM
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
645 kus/y s okamžitým dodaním
27,83 €
19,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
||
Počet listov | 1 | 1 |
Označenie | 1155CHM | 922EHM |
Dĺžka listu | 225 mm | 150 mm |
optimalizované pre materiál | INOX | INOX |
Druh rezu | rýchly rovný rez (hrubý); uhlový rez | straight cutting (fine) |
Členenie zubov | 3 mm | 1.4 mm |
Druh produktu | List šabľovitej píly | Sabre saw blade |