{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | systémový kufor (L-Boxx) | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Bosch 18 V | |
Označenie výrobcu | GKS 18V-68 C | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Prevedenie | ponorná kotúcová píla | |
maximálne otáčky | 6 250 min-1 | |
⌀ pílového kotúča | 190 mm | |
⌀ otvora pílového listu | 30 mm | |
maximálna hĺbka rezu 90° | 57 mm | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
Hmotnosť bez batérie | 3,8 kg | |
Hmotnosť | 4,7 kg | |
Druh produktu | Píla |
Číslo položky | 078183 GKS18V68C | |
EAN/GTIN | 3165140931786 | |
Číslo výrobcu | 06016B5000 |