ručná akumulátorová kotúčová píla GKM18V50

Č. pol.: 078183 GKM18V50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 18 V

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Balenie systémový kufor (L-Boxx)
    vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 18 V
    Označenie výrobcu GKM 18V-50
    Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
    Druh batérie Li-Ion
    Počet obsiahnutých akumulátorov 2
    Kapacita akumulátora 5 Ah
    Napätie akumulátora 18 V
    Prevedenie Okružná píla na kov
    maximálne otáčky 4 250 min-1
    ⌀ pílového kotúča 136 mm
    ⌀ otvora pílového listu 20 mm
    maximálna hĺbka rezu 90° 50 mm
    Hmotnosť 2,2 kg
    Druh produktu Píla

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 078183 GKM18V50
    EAN/GTIN 4059952548371
    Číslo výrobcu 06016B8002

    Popis

    Prevedenie:

    Akumulátorová kotúčová píla na kov pre rýchle a presné rezy, takmer bez iskier.
    • Integrovaný pevný box na zber triesok pre vysokú bezpečnosť pri práci a čistejšie povrchy.
    • Presné rezy vďaka zobrazeniu reznej línie, priezoru a integrovanému LED svetlu.
    • Montovateľný paralelný doraz pre dokonalé vedenie pozdĺžneho rezu.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane 2 × 18V 5Ah akumulátora, nabíjačky, paralelného dorazu a L-BOXX.

    Poznámka:

    Pílové kotúče nájdete pod 583920.
    Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073851 a č. 073866.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka