{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | GI 150 2H | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
maximálne otáčky 1. stupeň | 1 500 min-1 | |
maximálne otáčky 2. stupeň | 3 000 min-1 | |
Šírka pásu | 150 mm | |
Dĺžka pásu | 2 000 mm | |
Hmotnosť | 82 kg | |
Celková dĺžka | 970 mm | |
Celková šírka | 540 mm | |
Celková výška | 1020 mm | |
Druh produktu | Pásová brúska |
Číslo položky | 077613 790205 | |
EAN/GTIN | 2050001676788 | |
Číslo výrobcu | 79020500403 |