Pásová brúska GI, Typ: 790201

Č. pol.: 077613 790201
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu GI 75
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
maximálne otáčky 1. stupeň 3 000 min-1
Šírka pásu 75 mm
Dĺžka pásu 2 000 mm
Hmotnosť 65 kg
Celková dĺžka 970 mm
Celková šírka 540 mm
Celková výška 1020 mm
Druh produktu Pásová brúska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 077613 790201
EAN/GTIN 2050001676757
Číslo výrobcu 79020100403
Výrobca C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Prevedenie:

Program pásového brúsenia GRIT GI pre vysoké požiadavky priemyslu: Robustná konštrukcia, s mimoriadne výkonnými motormi.
  • Vysoká hospodárnosť vďaka najlepšiemu obrábaciemu výkonu.
  • Výkonný motor so 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).
  • Patentovaný upínací systém pásu,
  • Vysoká pracovná bezpečnosť: doraz, brúsna medzera a ochrana očí sú individuálne nastaviteľné.

Základný modul pre priemyselné pásové brúsky.
  • Pohodlná obsluha, chod s minimálnymi vibráciami.
  • S konštantnými otáčkami pre vysoký výkon obrábania.
  • Možnosť pripojenia na centrálne odsávacie zariadenia je pripravená.

Použitie:

Spolu s nohami stroja Č. 077614 ako brúska, s rozširujúcimi modulmi na brúsenie polomerov, pozdĺžne, plošné, bezhrotové brúsenie a odihlovanie.

Rozsah dodávky:

Vrátane zástrčky CEE (16 A), 1 brúsneho pásu.

Poznámka:

Brúsne pásy nájdete na Č. 558310 ff a Č. 558453-56.