Dvojitá brúska ECO, 230 V W175

Č. pol.: 077502 W175
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu W175
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 520 W
maximálne otáčky 2 900 min-1
⌀ brúsneho kotúča D 175 mm
Šírka brúsneho kotúča T 20 mm - 25 mm
⌀ otvoru brúsneho kotúča H 32 mm
Hmotnosť 18 kg
Druh produktu Dvojitá brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077502 W175
EAN/GTIN 2050001694614
Číslo výrobcu ECO175

Popis

Prevedenie:

Jednofázová striedavá dvojitá brúska s nehlučným, bezúdržbovým motorom. Štít na ochranu zraku s veľkými rozmermi zabezpečuje vysokú bezpečnosť pre používateľa. Dosadacie plochy obrobku sa dajú nastaviť bez použitia nástroja.
Ochrana proti opätovnému spusteniu zabráni neúmyselnému spusteniu stroja po výpadku elektrického prúdu.

Rozsah dodávky:

S brúsnymi kotúčmi z normálneho korundu NK36 a NK60.

Poznámka:

Vhodné brúsne kotúče nájdete od Č. 596100 a Č. 568733.
Vhodný stojan stroja Č. 077513 Veľ. DS04 s doskou adaptéra Č. 077515 Veľ. ECO.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka