{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | WS22-230E | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 2 200 W | |
maximálne otáčky | 6 600 min-1 | |
maximálne vibrácie podľa EN | 8,7 m/s2 | |
maximálny ⌀ kotúčov | 230 mm | |
maximálna hĺbka separácie | 68 mm | |
Hmotnosť | 5,2 kg | |
Blokovanie opätovného nábehu | áno | |
Druh produktu | Uhlová brúska |
Číslo položky | 077155 WS22-230 | |
EAN/GTIN | 4002395194889 | |
Číslo výrobcu | 4935431720 |