{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | WS 22-230 | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 2 200 W | |
maximálne otáčky | 6 600 min-1 | |
maximálne vibrácie podľa EN | 8,7 m/s2 | |
maximálny ⌀ kotúčov | 230 mm | |
maximálna hĺbka separácie | 68 mm | |
Hmotnosť | 5,2 kg | |
Sieťové napätie | 230 V | |
Sieťová frekvencia | 50 Hz | |
Spínač mŕtveho muža | áno | |
Pozvoľný štart | áno | |
Blokovanie opätovného nábehu | áno | |
Zvláštnosť | Pozvoľný štart; Ochrany proti opätovnému nábehu; Spínač mŕtveho muža (bezpečnostný spínač) | |
Druh produktu | Uhlová brúska |
Číslo položky | 077155 4935431730 | |
EAN/GTIN | 4002395194902 |