Uhlová brúska WEPBA24230

Č. pol.: 077150 WEPBA24230
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
    Menovité napätie 240 V
    Príkon 2 400 W
    Počet otáčok na voľnobeh 6 600 min-1
    Krútiaci moment 17 Nm
    Pripojovací závit M14
    maximálny ⌀ kotúčov 230 mm
    Hmotnosť 6,2 kg
    Dĺžka kábla 4 m
    Sieťová frekvencia 50 Hz
    Spínač mŕtveho muža áno
    Pozvoľný štart áno
    Blokovanie opätovného nábehu áno
    Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí áno
    Druh produktu Uhlová brúska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 077150 WEPBA24230
    EAN/GTIN 4007430337641
    Číslo výrobcu 606481000

    Popis

    Prevedenie:

    Výkonná 230 mm uhlová brúska s motorom Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu pre dlhú životnosť:
    • Elektronické bezpečnostné vypnutie: znižuje spätný náraz pri zablokovaní kotúča – pre vysokú ochranu používateľa.
    • Elektronická ochrana proti preťaženiu a ochrana proti opätovnému spusteniu.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane ochranného krytu, prídavnej rukoväti, rýchloupínacej matice.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka