{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | WE 26-230 MVT Quick | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Príkon | 2 600 W | |
maximálne otáčky | 6 600 min-1 | |
maximálne vibrácie podľa EN | 6,4 m/s2 | |
maximálny ⌀ kotúčov | 230 mm | |
maximálna hĺbka separácie | 65 mm | |
Hmotnosť | 6,3 kg | |
Pozvoľný štart | áno | |
Blokovanie opätovného nábehu | áno | |
Zvláštnosť | Ochrana proti opätovnému spusteniu; Pozvoľný štart | |
Druh produktu | Uhlová brúska |
Číslo položky | 077150 WE26-230 | |
EAN/GTIN | 4007430268334 | |
Číslo výrobcu | 606475000 |