{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | systémový kufor (L-Boxx) | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Bosch 18 V | |
Označenie výrobcu | CCG18-125-12S AS | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
maximálne otáčky | 2 500 min-1 - 8 500 min-1 | |
maximálny ⌀ kotúčov | 125 mm | |
maximálna hĺbka separácie | 25 mm | |
Hmotnosť | 2 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | 5 m/s2 | |
elektronická predvoľba otáčok | Áno | |
Ochrana pred prepätím | Áno | |
Spínač mŕtveho muža | nie | |
Pozvoľný štart | Áno | |
Blokovanie opätovného nábehu | Áno | |
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí | nie | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh produktu | Uhlová brúska |
Číslo položky | 077149 71221661 | |
EAN/GTIN | 4068708005075 |