Uhlová brúska W850-125

Č. pol.: 077132 W850-125
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu W 850-125
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Príkon 850 W
Počet otáčok na voľnobeh 11 500 min-1
Pripojovací závit M14
maximálny ⌀ kotúčov 125 mm
Hmotnosť 1,8 kg
Dĺžka kábla 2,5 m
Blokovanie opätovného nábehu áno
Zvláštnosť Ochrana proti opätovnému spusteniu
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077132 W850-125
EAN/GTIN 4007430338006
Číslo výrobcu 603608000

Popis

Prevedenie:

Limit určujete vy – nie váš stroj.
V ponuke zariadení s výkonom od 850 do 1 900 W nájdete tú správnu uhlovú brúsku pre každú požiadavku a každé použitie.
Praktická kompaktná uhlová brúska pre ľahkú prácu.
  • Výkonný motor s dobrou kapacitou preťaženia.
  • Ochrana proti opätovnému spusteniu po prerušení napájania.
  • Pevná, univerzálna a úsporná: výkonná uhlová brúska pre každé použitie.
  • Ochranný kryt, ktorý sa netočí.

Rozsah dodávky:

Vrátane ochranného krytu odolného proti otáčaniu, upínacej súpravy, prídavnej rukoväti a kľúča s dvoma otvormi.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka