Uhlová brúska WEV15-125

Č. pol.: 077132 WEV15-125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu WEV 15-125 Quick
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Príkon 1 550 W
Počet otáčok na voľnobeh 2 800 min-1 - 11 000 min-1
Pripojovací závit M14
maximálny ⌀ kotúčov 125 mm
Hmotnosť 2,5 kg
Dĺžka kábla 4 m
Pozvoľný štart áno
Blokovanie opätovného nábehu áno
Zvláštnosť Systém rýchlej výmeny
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077132 WEV15-125
EAN/GTIN 4007430243751
Číslo výrobcu 600468000

Popis

Prevedenie:

Limit určujete vy – nie váš stroj.
V ponuke zariadení s výkonom od 850 do 1 900 W nájdete tú správnu uhlovú brúsku pre každú požiadavku a každé použitie.
Pevná, výkonná uhlová brúska s reguláciou otáčok pre vysoký pracovný výkon.
  • Mechanická bezpečnostná spojka Metabo S-automatic: minimalizuje spätný ráz pri zablokovaní kotúča.
  • Elektronická ochrana proti preťaženiu, jemný štart a ochrana proti opätovnému spusteniu.
  • Skriňa prevodovky sa dá namontovať otočená o 90° na ľavostrannú prevádzku alebo na oddelenie.
  • Konštantné otáčky pri zaťažení.
  • Maximálna životnosť pri extrémnych aplikáciách: pevná uhlová brúska s vysokým krútiacim momentom, reguláciou otáčok a najvyššou hustotou výkonu vo svojej triede pre vysoký pracovný postup.
  • Dlhšia životnosť, vyšší výkon: motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu, až o 20 % vyššou kapacitou pri preťažení a o 50 % vyšším krútiacim momentom.
  • Rýchla výmena kotúča bez použitia náradia jediným stlačením tlačidla so systémom Metabo M-Quick.
  • Ochranný kryt nastaviteľný bez použitia náradia; je možné ho upevniť bez krútenia.
  • Prídavná rukoväť Metabo VibraTech (MVT) s nízkymi vibráciami.
  • Vypínanie uhlíkových kief na ochranu motora.

Rozsah dodávky:

Vrátane ochranného krytu odolného proti otáčaniu, upínacej súpravy, prídavnej rukoväti a kľúča s dvoma otvormi.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka