Uhlová brúska GWX 9-115S

Č. pol.: 077050 9-115S
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Balenie systémový kufor (L-Boxx)
    Označenie výrobcu GWX 9-115 S
    Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
    Príkon 900 W
    Rozsah otáčok 2 800 min-1 - 11 000 min-1
    maximálny ⌀ kotúčov 115 mm
    Hmotnosť 2,1 kg
    Blokovanie opätovného nábehu áno
    Zvláštnosť variabilné otácky
    Séria Systém X-LOCK
    Druh produktu Uhlová brúska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 077050 9-115S
    EAN/GTIN 3165140962537
    Číslo výrobcu 06017B1000

    Popis

    Prevedenie:

    • Jednoducho a rýchlo: Rýchle a jednoduché: Jednoduchá výmena príslušenstva uhlovej brúsky bez straty dielov a prídavných nástrojov.
    • Ďalší kľúč už nie je potrebný.
    • Komplexné: Veľký výber uhlových brúsok a príslušenstva s plnou spätnou kompatibilitou.
    • Maximálne pohodlie vďaka 100% beznástrojovej a rýchlej výmene príslušenstva.
    • Spoľahlivé: Pomocou inovatívneho systému X-LOCK už nie je možné nesprávne nainštalovať príslušenstvo, ktoré je spojené so smerom otáčania. Maximálna ochrana používateľa vďaka akustickému signálu pri správnej inštalácii.
    • Čistá práca bez nepríjemných škrabancov! Menej výrazné a menšie stopy po brúsení s uhlovými brúskami X-LOCK.
    Uhlová brúska 115 mm, 900 W motor s priamym chladením. Systém X-Lock.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane prídavnej rukoväte kontroly vibrácií, ochranného krytu, kufríka pre remeselníkov.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka