Uhlová brúska GWX, Typ: 9-125S

Č. pol.: 077050 9-125S
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu GWX 9-125S
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Príkon 900 W
Rozsah otáčok 2 800 min-1 - 11 000 min-1
maximálny ⌀ kotúčov 125 mm
Hmotnosť 2,1 kg
Sieťové napätie 230 V
Sieťová frekvencia 50 Hz
Blokovanie opätovného nábehu áno
Zvláštnosť variabilné otáčky
Séria Systém X-LOCK
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077050 9-125S
EAN/GTIN 3165140962568

Popis

Prevedenie:

  • Jednoducho a rýchlo: Rýchle a jednoduché: Jednoduchá výmena príslušenstva uhlovej brúsky bez straty dielov a prídavných nástrojov.
  • Ďalší kľúč už nie je potrebný.
  • Komplexné: Veľký výber uhlových brúsok a príslušenstva s plnou spätnou kompatibilitou.
  • Maximálne pohodlie vďaka 100% beznástrojovej a rýchlej výmene príslušenstva.
  • Spoľahlivé: Pomocou inovatívneho systému X-LOCK už nie je možné nesprávne nainštalovať príslušenstvo, ktoré je spojené so smerom otáčania. Maximálna ochrana používateľa vďaka akustickému signálu pri správnej inštalácii.
  • Čistá práca bez nepríjemných škrabancov! Menej výrazné a menšie stopy po brúsení s uhlovými brúskami X-LOCK.
Uhlová brúska 125 mm s motorom 900 W. Systém X-Lock.

Rozsah dodávky:

Vrátane prídavnej rukoväte, ochranného krytu a kartónu.