Jadrová vŕtačka SB MAB845

Č. pol.: 076536 MAB845
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu MAB845
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 1 800 W
Rozsah otáčok 1. stupeň 40 min-1 - 110 min-1
Rozsah otáčok 2. stupeň 65 min-1 - 175 min-1
Rozsah otáčok 3. stupeň 140 min-1 - 360 min-1
Rozsah otáčok 4. stupeň 220 min-1 - 600 min-1
Upínač nástrojov tvar MK3
Upínač nástrojov Rozmery 19 mm, 32 mm Weldon
Maximálny ⌀ jadrového vŕtania do ocele 100 mm
maximálny priemer vrt závitu -⌀ do ocele M30 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 31,75 mm
Maximálny ⌀ zahĺbenia 50 mm
Maximálny ⌀ trenia 31,75 mm
Dĺžka magnetického podstavca 110 mm
Šírka magnetického podstavca 220 mm
Pracovný zdvih 255 mm
Hmotnosť 25 kg
Dĺžka 370 mm
Šírka 240 mm
Výška 475 mm
Druh produktu Jadrová vŕtačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 076536 MAB845
EAN/GTIN 4250187507397
Číslo výrobcu MAB 845SB

Popis

Prevedenie:

  • Integrovaný vnútorný mazací systém, magnetický indikátor na monitorovanie magnetickej prídržnej sily.
  • Integrovaná nádrž na rezný olej, kompletné vedenie káblov v puzdre.
  • Prevodovka v olejovej vani.

Jadrová vŕtačka s otočnou základňou, a možnosťou nastavenia po zapnutí magnetu. Rozsah otáčania do 20° na obe strany a plynulé nastavenie dopredu a dozadu (15 mm).
Výkonný stroj pre náročné použitie. Jadrový vrták do ⌀ 100 mm. Rezanie závitov do maximálnej veľkosti M30
pomocou dodaných adaptérov. Držiak nástrojov MK3 s bezkľúčovým rýchlovýmenným systémom vŕtania. Tepelná ochrana a klzná spojka chránia stroj a nástroj. Motor so 4 prevodovými stupňami, riadiacou elektronikou celého hriadeľa a vypínaním krútiaceho momentu umožňuje optimálne nastavenie otáčok bez straty výkonu. Vrátane jadrového vrtáka ⌀ 17,5/21/24 mm, hĺbka rezu 55 mm; adaptéra závitníka M20/M24/M27.

Rozsah dodávky:

Vrátane kufríka, upínača jadrového vrtáka, kolíka vyhadzovača jadrového vrtáka, bezpečnostnej reťaze, magnetického háku na triesky, mazacieho systému a nástroja obsluhy.

Poznámka:

  • Jednotlivé vŕtačky nájdete pod číslami 118780118825.
  • Jednotlivé vŕtačky s automatickým posuvom, vákuovou upínacou doskou a upínacími zariadeniami na rúry na požiadanie.
  • Stlačené vzduchové jadrové vŕtačky s normou ATEX na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka