Jadrová vŕtačka SB, Typ: MAB485

Č. pol.: 076536 MAB485
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu MAB485
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 1 150 W
Rozsah otáčok 1. stupeň 50 min-1 - 250 min-1
Rozsah otáčok 2. stupeň 100 min-1 - 450 min-1
Upínač nástrojov tvar MK2
Upínač nástrojov Rozmery 19 mm Weldon
Maximálny ⌀ jadrového vŕtania do ocele 40 mm
maximálny priemer vrt závitu -⌀ do ocele M16 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 18 mm
Maximálny ⌀ zahĺbenia 40 mm
Maximálny ⌀ trenia 18 mm
Dĺžka magnetického podstavca 84 mm
Šírka magnetického podstavca 168 mm
Pracovný zdvih 160 mm
Hmotnosť 13 kg
Dĺžka 295 mm
Šírka 175 mm
Výška 440 mm
Druh produktu Jadrová vŕtačka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 076536 MAB485
EAN/GTIN 4250187513688
Číslo výrobcu MAB 485SB
Výrobca BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Popis

Prevedenie:

  • Integrovaný vnútorný mazací systém, magnetický indikátor na monitorovanie magnetickej prídržnej sily.
  • Integrovaná nádrž na rezný olej, kompletné vedenie káblov v puzdre.
  • Prevodovka v olejovej vani.

Jadrová vŕtačka s otočnou základňou, a možnosťou nastavenia po zapnutí magnetu. Rozsah otáčania do 20° na obe strany a plynulé nastavenie dopredu a dozadu (15 mm).
Výkonné univerzálne stroje pre všetky typy materiálov na vŕtanie, rezanie závitov, vystružovanie a zahlbovanie. Chod doprava/doľava, elektronika ovládania celého hriadeľa, držiak nástrojov s bezkľúčovým rýchlovýmenným systémom vŕtania a tepelná ochrana umožňujú všestranné použitie. Vrátane jadrového vrtáka ⌀ 14/18/22 mm, hĺbka rezu 30 mm; vrátane rýchloupínacieho skľučovadla SSBF 1 − 16 mm. Adaptér závitníka M10/M12/M16.

Použitie:

Plynulá regulácia otáčok silne podradených stupňov prevodovky umožňuje použitie závitových vrtákov, špirálových vrtákov, výstružníkov, výhlbníkov a jadrových vrtákov na všetky druhy materiálov.

Rozsah dodávky:

Vrátane kufríka, upínača jadrového vrtáka, kolíka vyhadzovača jadrového vrtáka, bezpečnostnej reťaze, magnetického háku na triesky, mazacieho systému a nástroja obsluhy.

Poznámka:

  • Jednotlivé vŕtačky nájdete pod číslami 118780118825.
  • Jednotlivé vŕtačky s automatickým posuvom, vákuovou upínacou doskou a upínacími zariadeniami na rúry na požiadanie.
  • Stlačené vzduchové jadrové vŕtačky s normou ATEX na vyžiadanie.