Príklepová vŕtačka GSB242

Č. pol.: 075720 GSB242
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Pepravný kufrík

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Balenie Pepravný kufrík
    Označenie výrobcu GSB 24-2
    Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
    Príkon 1 100 W
    Maximálny uťahovací moment 40 Nm
    maximálne otáčky 1. stupeň 900 min-1
    maximálne otáčky 2. stupeň 3 000 min-1
    maximálna nárazová hodnota 15 300 min-1
    Upínač vŕtacieho skľučovadla 1/2 palca − 20 UNF
    Rozsah upínania rýchloskľučovadla 1,5 mm - 13 mm
    maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 16 mm
    maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 40 mm
    maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu 22 mm
    Hmotnosť 2,9 kg
    maximálne vibrácie podľa EN 14,6 m/s2
    Druh produktu Príklepová vŕtačka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 075720 GSB242
    EAN/GTIN 3165140944519
    Číslo výrobcu 060119C801

    Popis

    Prevedenie:

    Príklepová vŕtačka s výkonným motorom s vysokým točivým momentom pre najnáročnejšie použitie (vŕtanie, práca s vŕtacími korunkami a dierovacími pílami) aj skrutkovanie a miešanie.
    • Nová bezpečnostná rukoväť s inovatívnym uchytením a povrchom Softgrip pre bezpečné držanie stroja.
    • Robustná kovová skriňa prevodovky pre dlhú životnosť.
    • Mechanická spojka preťaženia proti otáčaniu pre vysokú bezpečnosť práce aj pri najnáročnejšom použití.
    • Rýchloupínacie skľučovadlo s funkciou Auto-Lock s jednou objímkou ​​pre rýchlu výmenu nástroja iba jednou rukou.
    • Otočná kefová doska pre rovnakú silu pri ľavom aj pravom chode.
    • ⌀ hrdla vretena 43 mm (európska norma) − použiteľná vo vŕtačkovom stojane.
    • 2-stupňová prevodovka.
    • Zvýšená ochrana používateľa vďaka technológii KickBack Control.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane rýchloupínacieho skľučovadla 13 mm, prídavnej rukoväti, hĺbkového dorazu 210 mm, prepravného kufríka.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka